Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

13577117 Kettenrad DRT Stahl 08 B-3 ZZ=17 - 1210


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-13577117
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     13577117
EAN/GTIN:
     4067201022459
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettenrad
Kettenradscheibe
Kettenradscheiben
Kettenräder


Werkstoff: Stahl C45, nicht gehärtet. Einbaufertig für
Taper-Spannbuchse.
Die Taper-Spannbuchse ist für verschiedene
Wellendurchmesser erhältlich und muss separat bestellt werden.
Allgemeine Abmessungen: B1 = 7,2 mm, B3 = 34,9 mm, c = 1,3 mm, r3 = 13
mm. Weitere Abmessungen siehe Tabelle. Räder mit ND = 0 sind ohne Nabe.

In diesem Youtube-Video zeigen wir Ihnen die Montage und Demontage von Taper-Spannbuchsen:

Film (3,5 Minuten)

Weitere Informationen:
Material:
Stahl (C45)
Oberfläche:
Unveredelt
Anzahl Stränge:
3
Gehärtet:
Nein
Nabe:
Einseitig
DIN ISO Nr.:
08 B-3 (Taper)
Zähnezahl:
17
Außendurchmesser [da]:
73,6 [mm]
Teilkreisdurchmesser [d]:
69,11 [mm]
Nabendurchmesser [ND]:
00 [mm]
Gesamtlänge [L]:
34,9 [mm]
Gewicht:
0,35 [kg]
Spannbuchse (Typ):
1210
Min. Bohrungsdurchmesser:
10 [mm]
Max. Bohrungsdurchmesser:
32 [mm]
Weitere Suchbegriffe: Kettenräder für Rollenketten, Stahlkette, kettenrad 40b-3, kettenrad, kettenrad mädler, Kettenrad triplex dreifach DRT Taper Taperbuchs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
5
1
€ 10,00*
ab € 7,73*
€ 12,07*
10 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 12,68*
€ 21,56*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.