Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

13877119 Kettenrad DRT Stahl 16 B-3 ZZ= 19 - 3020


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-13877119
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     13877119
EAN/GTIN:
     4067201020318
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettenrad
Kettenradscheibe
Kettenradscheiben
Kettenräder




Werkstoff: Stahl C45, nicht gehärtet. Artikelnummern, die mit G
enden, sind aus Grauguss GG25.

Einbaufertig für
Taper-Spannbuchse.
Die Taper-Spannbuchse ist für verschiedene
Wellendurchmesser erhältlich und muss separat bestellt werden.
Allgemeine Abmessungen: B1 = 16,2 mm, B3 = 79,6 mm, c = 2,5 mm, r3 = 26
mm. Weitere Abmessungen siehe Tabelle. Räder mit ND = 0 sind ohne Nabe.

In diesem Youtube-Video zeigen wir Ihnen die Montage und Demontage von Taper-Spannbuchsen:

Film (3,5 Minuten)

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
19 Zähnezahl
da:
165,9 mm
d:
154,31 mm
ND:
0 mm
L:
79,6 mm
Gewicht:
4,4 kg
Spannbuchsentyp:
3020 Nr.
Bohrung min.:
20 mm
Bohrung max.:
75 mm
Weitere Suchbegriffe: Kettenräder für Rollenketten, Stahlkette, mädler stahl kettenrad, kettenrad mädler, kettenrad 40b-3, Kettenrad triplex dreifach DRT Taper Taperbuchs
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
7
Frei Haus
ab € 42,84*
€ 66,94*
13 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 87,38*
€ 110,42*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,94*
€ 79,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,26*
€ 76,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,58*
€ 73,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 58,90*
€ 70,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 53,55*
€ 63,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 48,20*
€ 57,36
pro Stück
ab 250 Stück
€ 42,84*
€ 50,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.