Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

13877157G Kettenrad DRT GG 16 B-3 ZZ=57 - 4040


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-13877157G
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     13877157G
EAN/GTIN:
     4067201236306
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettenrad
Kettenradscheibe
Kettenradscheiben
Kettenräder




Werkstoff: Stahl C45, nicht gehärtet. Artikelnummern, die mit G
enden, sind aus Grauguss GG25.

Einbaufertig für
Taper-Spannbuchse.
Die Taper-Spannbuchse ist für verschiedene
Wellendurchmesser erhältlich und muss separat bestellt werden.
Allgemeine Abmessungen: B1 = 16,2 mm, B3 = 79,6 mm, c = 2,5 mm, r3 = 26
mm. Weitere Abmessungen siehe Tabelle. Räder mit ND = 0 sind ohne Nabe.

In diesem Youtube-Video zeigen wir Ihnen die Montage und Demontage von Taper-Spannbuchsen:

Film (3,5 Minuten)

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
57 Zähnezahl
da:
474,0 mm
d:
461,07 mm
ND:
216 mm
L:
102,0 mm
Gewicht:
38,0 kg
Spannbuchsentyp:
4040 Nr.
Bohrung min.:
40 mm
Bohrung max.:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: Kettenräder für Rollenketten, mädler stahl kettenrad, kettenrad mädler, kettenrad 40b-3, Kettenrad triplex dreifach DRT Taper Taperbuchs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 396,64*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 453,30*
€ 539,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 439,13*
€ 522,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 424,96*
€ 505,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 410,81*
€ 488,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 396,64*
€ 472,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.