Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

13877183G Kettenrad DRT GG 16 B-3 ZZ=95 - 4040


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-13877183G
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     13877183G
EAN/GTIN:
     4067201236108
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettenrad
Kettenradscheibe
Kettenradscheiben
Kettenräder




Werkstoff: Stahl C45, nicht gehärtet. Artikelnummern, die mit G
enden, sind aus Grauguss GG25.

Einbaufertig für
Taper-Spannbuchse.
Die Taper-Spannbuchse ist für verschiedene
Wellendurchmesser erhältlich und muss separat bestellt werden.
Allgemeine Abmessungen: B1 = 16,2 mm, B3 = 79,6 mm, c = 2,5 mm, r3 = 26
mm. Weitere Abmessungen siehe Tabelle. Räder mit ND = 0 sind ohne Nabe.

In diesem Youtube-Video zeigen wir Ihnen die Montage und Demontage von Taper-Spannbuchsen:

Film (3,5 Minuten)

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
95 Zähnezahl
da:
781,1 mm
d:
768,22 mm
ND:
240 mm
L:
102,0 mm
Gewicht:
78,0 kg
Spannbuchsentyp:
4040 Nr.
Bohrung min.:
40 mm
Bohrung max.:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: Kettenräder für Rollenketten, mädler stahl kettenrad, kettenrad mädler, kettenrad 40b-3, Kettenrad triplex dreifach DRT Taper Taperbuchs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 795,44*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 909,08*
€ 1.081,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 880,67*
€ 1.048,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 852,25*
€ 1.014,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 823,85*
€ 980,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 795,44*
€ 946,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.