Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

13877188G Kettenrad DRT GG 16 B-3 ZZ=114 - 4545


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-13877188G
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     13877188G
EAN/GTIN:
     4067201231929
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettenrad
Kettenradscheibe
Kettenradscheiben
Kettenräder




Werkstoff: Stahl C45, nicht gehärtet. Artikelnummern, die mit G
enden, sind aus Grauguss GG25.

Einbaufertig für
Taper-Spannbuchse.
Die Taper-Spannbuchse ist für verschiedene
Wellendurchmesser erhältlich und muss separat bestellt werden.
Allgemeine Abmessungen: B1 = 16,2 mm, B3 = 79,6 mm, c = 2,5 mm, r3 = 26
mm. Weitere Abmessungen siehe Tabelle. Räder mit ND = 0 sind ohne Nabe.

In diesem Youtube-Video zeigen wir Ihnen die Montage und Demontage von Taper-Spannbuchsen:

Film (3,5 Minuten)

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
114 Zähnezahl
da:
934,3 mm
d:
921,81 mm
ND:
260 mm
L:
114,0 mm
Gewicht:
118,0 kg
Spannbuchsentyp:
4545 Nr.
Bohrung min.:
55 mm
Bohrung max.:
110 mm
Weitere Suchbegriffe: Kettenräder für Rollenketten, mädler stahl kettenrad, kettenrad mädler, kettenrad 40b-3, Kettenrad triplex dreifach DRT Taper Taperbuchs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.106,96*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.265,10*
€ 1.505,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.225,57*
€ 1.458,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.186,03*
€ 1.411,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.146,50*
€ 1.364,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1.106,96*
€ 1.317,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.