Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

15084500 Schmalkeilriemen SPZ Wirklänge 1180mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-15084500
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     15084500
EAN/GTIN:
     4067201021056
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schmalkeilriemen
schmalkeilriemen spz 1087
schmalkeilriemen





Werkstoff: Neopren mit Glasfaser-Zugstrang.






Breite b = 9,7mm.



Höhe h = 8mm.



Breite u = 4,2mm.



Kleinster mittlerer Scheibendurchmesser = 63mm.



Gewicht = 0,074 kg/m.






Umrechnung für Außenlänge und Richtlänge: Außenlänge = Richtlänge + 13mm.






Wichtig:



Nach dem Auflegen der Riemen müssen diese auf Vorspannung gebracht
werden. Nach einer Einlaufzeit von ca. 15 - 20 Minuten ist ein
Nachspannen erforderlich. Bei einer Dauertemperatur von über 60 °C haben
normale Keilriemen eine geringe Lebensdauer. Ö, le, Fette und Chemikalien
sollten vom Antrieb ferngehalten werden, da sie die normalen Keilriemen
zerstören. Zwischenlängen auf Anfrage.

Weitere Informationen:
Profil:
SPZ Profil
Richtlänge LR:
1180 mm
Weitere Suchbegriffe: Keilriehmen, DIN 7753, DIN-Teil, v-belts, wedge belts, SPZ, v-belt, DIN7753, Keilriemen, DIN part
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
58
1
€ 10,00*
ab € 6,98*
€ 11,76*
11 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,90*
ab € 11,77*
€ 21,07*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.