Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

42204002 Abtriebswelle H/I beiseitig Größe 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-42204002
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     42204002
EAN/GTIN:
     4067201097143
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abtriebswelle
Getriebe (Antriebstechnik)
Abtriebswelle Schneckengetriebemoto...
Schneckengetriebe Abtriebswelle
Werkstoff: Stahl.

Zum Umrüsten der Getriebe H/I von Hohlwelle auf beidseitige Vollwelle.

Die Welle wird nur eingesteckt und mit dem beiliegenden Sicherungsring fixiert.

Weitere Informationen:
Getriebegröße:
040 Getriebegröße
B:
6 mm
C:
40 mm
C1:
38,8 mm
Dh6:
18 mm
d1:
23,5 mm
F:
79,2 mm
L:
161 mm
O:
M6 x 16 mm
S:
3 mm
t2:
20,8 mm
Gewicht:
0,32 kg
Weitere Suchbegriffe: mädler abtriebswelle, getriebe (antriebstechnik), output shaft, H/I, Schneckengetriebe, Größe, beidseitig, Getriebe, Gesamtlänge, Durchmesser
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
2
1
€ 10,00*
ab € 33,03*
€ 51,16*
13 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 44,54*
€ 69,83*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,16*
€ 60,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,74*
€ 53,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,49*
€ 48,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,30*
€ 44,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 33,03*
€ 39,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.