Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

61800-ZZ-MAE Rillenkugellager 61800-ZZ-MAE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-61800-ZZ-MAE
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     61800-ZZ-MAE
EAN/GTIN:
     4067201184317
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625


Werkstoff: Wälzlagerstahl. - Standard-Radial-Rillenkugellager,
einreihig, in hoher Qualität. - Gebräuchlichste Bauart. - Für hohe
Drehzahlen geeignet. - Unempfindlich in Betrieb und Wartung. - Wahlweise
mit berührungslosen Deckscheiben ZZ (= 2Z) aus Metall oder mit
berührenden Gummi-Dichtscheiben 2RS. Temperaturbereich:
Schmierstoffbedingt -20°C bis +90°C (kurzzeitig bis +110°C). Andere
Ausführungen und Wälzlager-Arten auf Anfrage.

Weitere Informationen:
d:
10 mm
D:
19 mm
B:
5 mm
Ausführung:
beidseitig Deckscheiben Ausführung
Tragzahl dyn. C:
1,72 kN
Tragzahl stat. C0:
0,84 kN
Grenz-Drehzahl:
24.000 min<sup>-1</sup>
Gewicht:
5,5 g
Weitere Suchbegriffe: Rillenkugellager DIN 625, ball bearing, Kugellager 6000, Radial-Rillenkugellager DIN625, 608ZZ, SBC, MÄDLER Kugellager, Radial-Rillenkugellager DIN 625, Rillenkugellager DIN625, ballbearing, Kugellager Mädler, DIN625, Radial-Kugellager, Radialkugellager, 6000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
61800-2Z-SKF
ab € 12,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.