| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 183-61800000 Herst.-Nr.: 61800000 EAN/GTIN: 4067201124573 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Werkstoff: Passfedern aus C45K, geschlitzte Klemmringe aus Stahl brüniert. Der Sortimentskasten ist aus schlagfestem Kunststoff bester Qualität und gefüllt mit Passfedern und Klemmringen. Inhalt 316 Teile. Gewicht 2,05 kg. 40 Passfedern 3 x 3 x 12 40 Passfedern 3 x 3 x 20 30 Passfedern 4 x 4 x 15 30 Passfedern 4 x 4 x 20 20 Passfedern 5 x 5 x 15 20 Passfedern 5 x 5 x 20 20 Passfedern 5 x 5 x 25 15 Passfedern 5 x 5 x 30 15 Passfedern 6 x 6 x 25 15 Passfedern 6 x 6 x 30 15 Passfedern 6 x 6 x 40 15 Passfedern 8 x 7 x 25 10 Passfedern 8 x 7 x 40 6 Passfedern 10 x 8 x 40 8 Klemmringe 6 mm Bohrung 8 Klemmringe 8 mm Bohrung 5 Klemmringe 10 mm Bohrung 4 Klemmringe 12 mm Bohrung Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 2,05 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Sortimentsbox, Sortimentskasten, Sortimentskoffer, sortimentkasten mädler, sortierkasten, sortimentskasten passfedern und klemmringe, Klemmringe, collars, assortment box, feather keys, Passfedern |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 183 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 48,79* | € 75,88* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 65,22* | € 89,15* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 183 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 183 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 183 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 10,00* | ![](/p.gif) | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung nicht vorhanden | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|