Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

62624000 Flanschlager UCFC208 Bohrung 40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-62624000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     62624000
EAN/GTIN:
     4067201292104
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit

Werkstoff: Gehäuse aus Grauguss.

Lagereinsatz aus Wälzlagerstahl. 4-Loch-Ausführung, rund, mit Zentrieransatz. Der Lagereinsatz kann im Gehäuse geschwenkt werden, um Fluchtungsfehler bei der Montage auszugleichen. Die Welle wird mit 2 Stellschrauben befestigt. Das Lager ist für normale Betriebsverhältnisse lebensdauergeschmiert, kann aber nachgeschmiert werden. Lieferung inkl. Schmiernippel.
Weitere Informationen:
Typ:
UCFC 208 Typ
Bohrung:
40 mm
a:
145 mm
p:
120 mm
e:
84,8 mm
s:
14 mm
j:
10 mm
k:
9 mm
g:
26 mm
f:
100 h9 mm
Zuc:
41,2 mm
nuc:
19,0 mm
i:
11 mm
Lager-Tragzahl dyn. C:
22,6 kN
Lager-Tragzahl stat. C0:
15,7 kN
Gewicht:
2,15 kg
Weitere Suchbegriffe: flanschlager, UCFC215, UCFC218, UCFC217, pillow block, UCFC201, UCFC210, UCFC204, UCFC206, UCFC214, UCFC216, UCFC, UCFC208, UCFC211, UCFC203, UCFC207, UCFC205, UCFC213, UCFC212, UCFC202, flange block, Kugelflanschlager, UCFC209
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 250 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
62604000
ab € 11,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.