Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65340030 Hakenschlüssel Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65340030
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65340030
EAN/GTIN:
     4067201203964
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hakenschlüssel
hakenschlüssel

 ,
Werkstoff: Spezialstahl, gehärtet und im Brünierton angelassen.

Für Wälzlagermuttern DIN 981, Nutmuttern DIN 1804 und andere Produkte.

Wichtig: Zur Montage der höhenverstellbaren Elemente werden zwei Hakenschlüssel benötigt.

Weitere Informationen:
Dm Bereich:
30 - 32 mm
Länge:
136 mm
Dicke:
4 mm
Gewicht:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: Hackenschlüssel, Hakenschluessel, Hackenschluessel, Nutmutterschluessel, Hakenmutternschluessel, DIN 1810, Nutmutternschluessel, hook wrench, Nutmutternschlüssel, Nutmutterschlüssel, Hakenmutternschlüssel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,26*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.