Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65352100 Nutmutter DIN 70852 M55x1,5 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65352100
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65352100
EAN/GTIN:
     4067201275060
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 70852
Nutmutter DIN 70852
din 70852

Werkstoff: Stahl, blank, Härteklasse 17 H nach DIN 267-24.

Diese Nutmuttern werden für ungesicherte, schnell lösbare Verbindungen oder aber mit zusätzlichem Sicherungsblech DIN 70952 verwendet (dazu ist eine Nut auf dem Bolzengewinde erforderlich).

Empfohlene Bolzengewinde-Toleranz: 6g nach DIN ISO 965.

Weitere Informationen:
d1:
M55x1,5 mm
d2h12:
75 mm
d3:
67 mm
Bh11:
8 mm
b:
8 mm
tmin.:
3,8 mm
x:
0,05 mm
Anzahl der Nuten:
6 Anzahl der Nuten
Gewicht:
106 g
Weitere Suchbegriffe: Nuttenmuttern, Nutmutern, Nutmutter, safety nut, Hakenmuttern, Wälzlagermuttern, Wellenmuttern, Wellennutmuttern, Welzlagermuttern, Sicherungsmutter, Wällenmuttern, Wälzlager-Nutmuttern, Nutenmuttern, Welzlager-Muttern, Wälzlager-Muttern, DIN70852, Sicherungsmuttern, Wälzlager Nutmuttern, locknut, Wälzlagernutmuttern, Welzlager-Nutmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
65388521
ab € 2,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.