Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65388513 Nutmutter DIN 70852 M35x1,5 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65388513
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65388513
EAN/GTIN:
     4067201275404
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 70852
Nutmutter DIN 70852
din 70852

Werkstoff: Stahl, verzinkt. Härteklasse 17 H nach DIN 267-24.

Diese Nutmuttern werden für ungesicherte, schnell lösbare Verbindungen oder aber mit zusätzlichem Sicherungsblech DIN 70952 verwendet (dazu ist eine Nut auf dem Bolzengewinde erforderlich).

Empfohlene Bolzengewinde-Toleranz: 6g nach DIN ISO 965.

Weitere Informationen:
d1:
M35x1,5 mm
d2h12:
50 mm
d3:
43 mm
Bh11:
8 mm
b:
7 mm
tmin.:
3,3 mm
x:
0,04 mm
Anzahl der Nuten:
4 Anzahl der Nuten
Gewicht:
51 g
Weitere Suchbegriffe: Wellennutmuttern, Nutmutern, Wälzlagernutmuttern, Wälzlager-Muttern, Wälzlager Nutmuttern, Wällenmuttern, Welzlager-Muttern, safety nut, Wellenmuttern, Welzlager-Nutmuttern, Nuttenmuttern, Sicherungsmuttern, verzinkt zinc plated, Hakenmuttern, Sicherungsmutter, DIN70852, Nutmutter, Nutenmuttern, Wälzlagermuttern, Wälzlager-Nutmuttern, locknut
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
65351300
ab € 1,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.