Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65388517 Nutmutter DIN 70852 M45x1,5 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65388517
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65388517
EAN/GTIN:
     4067201275527
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 70852
Nutmutter DIN 70852
din 70852

Werkstoff: Stahl, verzinkt. Härteklasse 17 H nach DIN 267-24.

Diese Nutmuttern werden für ungesicherte, schnell lösbare Verbindungen oder aber mit zusätzlichem Sicherungsblech DIN 70952 verwendet (dazu ist eine Nut auf dem Bolzengewinde erforderlich).

Empfohlene Bolzengewinde-Toleranz: 6g nach DIN ISO 965.

Weitere Informationen:
d1:
M45x1,5 mm
d2h12:
62 mm
d3:
54 mm
Bh11:
8 mm
b:
8 mm
tmin.:
3,8 mm
x:
0,04 mm
Anzahl der Nuten:
6 Anzahl der Nuten
Gewicht:
70 g
Weitere Suchbegriffe: safety nut, locknut, Wälzlagernutmuttern, DIN70852, Hakenmuttern, Nutmutter, Nutmutern, Wällenmuttern, Welzlager-Muttern, Nuttenmuttern, Sicherungsmuttern, Nutenmuttern, Wälzlager-Muttern, Wellenmuttern, Wälzlagermuttern, Wälzlager-Nutmuttern, Wellennutmuttern, Sicherungsmutter, Welzlager-Nutmuttern, verzinkt zinc plated, Wälzlager Nutmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
65351700
ab € 1,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.