Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65420500 Höhe Rändelschraube M 4 x 8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65420500
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65420500
EAN/GTIN:
     4067201142010
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 464
DIN 464 Rändelschraube
DIN 464 Schraube
Rändelschraube DIN 464
Werkstoff: Stahl 5.8 brüniert.
Planfläche des Schraubenkopfes sauber feingedreht.

Entgegen dem amtlichen Normblatt mit Gewinde bis zum Kopf
und ohne Einstich am Gewindeende.
Weitere Informationen:
d1:
M 4 mm
l:
8 mm
d2:
16 mm
d3:
8 mm
h:
9,5 mm
k:
3,5 mm
Gewicht:
9 g
Weitere Suchbegriffe: Schraube DIN 464, Rändelschraube (ohne Norm), din 464 m4x8, din 464, din 464 m4, DIN464, knurled screw, knurled screws, Rändelschraube, DIN part, Rändelschrauben, Material, DIN-Teil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
65499205
ab € 1,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.