Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65422000 Höhe Rändelschraube M 6 x 16mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65422000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65422000
EAN/GTIN:
     4067201141167
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 464
DIN 464 Rändelschraube
DIN 464 Schraube
Rändelschraube DIN 464
Werkstoff: Stahl 5.8 brüniert.
Planfläche des Schraubenkopfes sauber feingedreht.

Entgegen dem amtlichen Normblatt mit Gewinde bis zum Kopf
und ohne Einstich am Gewindeende.
Weitere Informationen:
d1:
M 6 mm
l:
16 mm
d2:
24 mm
d3:
12 mm
h:
15,0 mm
k:
5,0 mm
Gewicht:
29 g
Weitere Suchbegriffe: Schraube DIN 464, Rändelschraube (ohne Norm), din 464 m6, din 464, Rändelschrauben, DIN-Teil, Material, DIN part, DIN464, Rändelschraube, knurled screws, knurled screw
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
65499220
ab € 3,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.