Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65499206 Hohe Rändelschraube Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65499206
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65499206
EAN/GTIN:
     4067201164852
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 464
DIN 464 Rändelschraube
DIN 464 Schraube
Rändelschraube DIN 464


Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A). Planfläche des Schraubenkopfes
sauber feingedreht. Entgegen dem amtlichen Normblatt mit Gewinde bis zum
Kopf und ohne Einstich am Gewindeende.

Weitere Informationen:
d1:
M 4 mm
l:
10 mm
d2:
16 mm
d3:
8 mm
h:
9,5 mm
k:
3,5 mm
Gewicht:
9 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,89*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.