| |
|
| Artikel-Nr.: 183-68056061 Herst.-Nr.: 68056061 EAN/GTIN: 4067201335801 |
| | |
|
| | |
| Werkstoff: Stahl verzinkt, Kegelkopf gehärtet. Der Hydraulik-Kegelschmiernippel ist die genormte Verbindungsstelle zur Fettpresse und schützt die Schmierstelle vor Schmutz und Feuchtigkeit. Mit selbstdichtendem, metrischen kegeligen Außengewinde nach DIN 158. Einschraubbar in normale, zylindrische Innengewinde oder kegelförmige Innengewinde nach alter Norm. Häufig eingesetzt in Maschinen und Fahrzeugen, an Lagern, Lagerböcken, Gelenkwellen, Antriebswellen, Linearführungen und Bewegungsspindeln. Montagehinweis: Nach DIN 158-1:1997 ist nur das Außengewinde kegelig vorgesehen, während das Innengewinde zylindrisch vorgeschrieben ist (Metrisches ISO-Gewinde DIN 13). Nach alter DIN 158-1:1954 sind Innen- und Außengewinde kegelig. Es kommt in der Praxis noch gelegentlich vor, dass das kegelige Innengewinde nach alter Norm verwendet wird.
Weitere Informationen: | | Material: | Stahl | Oberfläche: | Verzinkt | Form: | C (H3) | Gewindegröße [d ]: | M 8 x 1 keg [mm] | Kopfdurchmesser: | 6,5 [mm] | Schlüsselweite [SW ]: | 9 [mm] | Länge [L ]: | 18 [mm] | Gewindelänge [L1 ]: | 5,5 [mm] | [A ]: | 11,8 [mm] | Gewicht: | 7,1 [g] |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |