| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 183-68180300 Herst.-Nr.: 68180300 EAN/GTIN: 4067201171140 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Werkstoffe: Gehäuse Aluminium poliert. Reflektor Thermoplast. Temperaturbeständig bis +100°C, Sichtscheibe Float-Glas, Dichtungen Gummi NBR.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | zöllig Ausführung | d1: | 14 mm | Gewinde d2: | G 1/2'' Gewinde d2 | d3+/-0,5: | 26 mm | l1: | 8,5 mm | l2: | 7,5 mm | s: | 23 mm | Gewicht: | 11 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: ölschauglas, ölschauglas schauöffnung 23, 743, Ölaugen, Füllstandsanzeiger, Ölstandfenster, Oil Level Pointer, Ölstandsanzeige, Oil Level Pointers, Ölschaugläser, Füllstandanzeiger, GN743, oil level sight glasses, Ölstandsfenster |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |