| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 183-68180700 Herst.-Nr.: 68180700 EAN/GTIN: 4067201179757 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Werkstoffe: Gehäuse Aluminium poliert. Reflektor Thermoplast. Temperaturbeständig bis +100°C, Sichtscheibe Float-Glas, Dichtungen Gummi NBR.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | zöllig Ausführung | d1: | 24 mm | Gewinde d2: | G 1'' Gewinde d2 | d3+/-0,5: | 40 mm | l1: | 11,0 mm | l2: | 8,5 mm | s: | 36 mm | Gewicht: | 26 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: ölschauglas, Ölstandsanzeige, Ölaugen, GN743, Ölschaugläser, Füllstandsanzeiger, Ölstandsfenster, oil level sight glasses, 743, Füllstandanzeiger, Oil Level Pointers, Oil Level Pointer, Ölstandfenster |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |