Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

68180900 Ölschauglas 743 Außen-ø50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-68180900
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     68180900
EAN/GTIN:
     4067201175919
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ölflussschauglas
Ölschauglas
Ölstandsanzeiger
ölschauglas





Werkstoffe: Gehäuse Aluminium poliert. Reflektor Thermoplast.
Temperaturbeständig bis +100°C, Sichtscheibe Float-Glas, Dichtungen
Gummi NBR.

Weitere Informationen:
Ausführung:
zöllig Ausführung
d1:
32 mm
Gewinde d2:
G1 1/4'' Gewinde d2
d3+/-0,5:
50 mm
l1:
12,0 mm
l2:
9,0 mm
s:
46 mm
Gewicht:
42 g
Weitere Suchbegriffe: 743, Oil Level Pointer, Füllstandanzeiger, oil level sight glasses, Füllstandsanzeiger, Ölstandfenster, Oil Level Pointers, Ölaugen, GN743, Ölschaugläser, Ölstandsfenster, Ölstandsanzeige
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,41*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
68182900
ab € 11,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.