| |
|
| Artikel-Nr.: 183-68182600 Herst.-Nr.: 68182600 EAN/GTIN: 4067201169239 |
| | |
|
| | |
| Werkstoffe: Gehäuse Aluminium poliert. Reflektor Thermoplast. Temperaturbeständig bis +180°C, Sichtscheibe ESG-Glas, Dichtungen Gummi FPM , Kennung durch nicht schwarze Einfärbung.
Weitere Informationen: | | Ausführung: | metrisch Ausführung | d1: | 18 mm | Gewinde d2: | M26 x 1,5 Gewinde d2 | d3+/-0,5: | 32 mm | l1: | 9,0 mm | l2: | 8,0 mm | s: | 30 mm | Gewicht: | 18 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ölschauglas, ölschauglas maedler, oelschauglas, Ölstandfenster, Fuellstandsanzeiger, GN743.1, oil level sight glasses, Oelstandfenster, Ölschauglass, Ölschaugläser, Oil Level Pointers, Oil Level Pointer, Fueüllstandanzeiger, oelaugen, Oelschauglass, Oelstandsanzeiger, 743.1, Oelstandsfenster, Füllstandsanzeiger, Ölstandsauge Oelstandsauge Ölstandauge Oelstand, Oelstandanzeiger, Ölstandsfenster, Füllstandanzeiger, Ölaugen, Ölstandanzeiger, Ölstandsanzeige |
| | |
| |