Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

68183501 Ölschauglas 541 Gewinde G 1 ⁄4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-68183501
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     68183501
EAN/GTIN:
     4067201220305
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ölflussschauglas
Ölschauglas
Ölstandsanzeiger
ölschauglas maedler


Werkstoff: Kunststoff Polyamid (PA-T), alterungsbeständig, glasklar. Reflektor Aluminium, naturfarben eloxiert. Dichtung aus Gummi NBR.

Temperaturbeständig bis +100°C. Wahlweise mit Rohrgewinde oder mit metrischem Gewinde. Hohe mechanische Festigkeit. Beständig z.B. gegen Maschinenöle, Diesel und Lösungsmittel. Nicht alkoholbeständig. Bei Wandstärken unter 4mm muss eine Mutter verwendet werden.

Weitere Informationen:
d1:
9 mm
d2 Gewinde:
G 1/4'' d<sub>2</sub> Gewind
d3:
18 mm
l1:
10 mm
l2:
6 mm
s:
15 mm
TA:
2 - 3 Nm
Gewicht:
1,8 g
Weitere Suchbegriffe: ölschauglas, Ölstandanzeiger, Oelstandsanzeiger, Ölstandfenster, Ölstandsfenster, Füllstandanzeiger, Ölstandsauge Oelstandsauge Ölstandauge Oelstand, Oil Level Pointers, Oil Level Pointer, Oelstandfenster, Ölschauglass, Oelaugen, Oelstandanzeiger, Fuellstandsanzeiger, Fuellstandanzeiger, Oelstandsfenster, Oelschauglas, Ölaugen, Oelschauglass, GN541, Füllstandsanzeiger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,57*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.