| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 183-68183510 Herst.-Nr.: 68183510 EAN/GTIN: 4067201220329 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Werkstoff: Kunststoff Polyamid (PA-T), alterungsbeständig, glasklar. Reflektor Aluminium, naturfarben eloxiert. Dichtung aus Gummi NBR.
Temperaturbeständig bis +100°C. Wahlweise mit Rohrgewinde oder mit metrischem Gewinde. Hohe mechanische Festigkeit. Beständig z.B. gegen Maschinenöle, Diesel und Lösungsmittel. Nicht alkoholbeständig. Bei Wandstärken unter 4mm muss eine Mutter verwendet werden.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | d1: | 22 mm | d2 Gewinde: | M30x1,5 d<sub>2</sub> Gewind | d3: | 35 mm | l1: | 9 mm | l2: | 10 mm | s: | 30 mm | TA: | 8 - 10 Nm | Gewicht: | 6 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: ölschauglas, ölschauglas maedler, Ölstandanzeiger, Ölschauglass, Füllstandsanzeiger, Oelschauglas, Oelschauglass, Oelstandanzeiger, Ölstandsauge Oelstandsauge Ölstandauge Oelstand, GN541, Fuellstandanzeiger, Oelstandsfenster, Oelaugen, Füllstandanzeiger, Ölstandsfenster, Oelstandsanzeiger, Fuellstandsanzeiger, Ölaugen, Oil Level Pointers, Oelstandfenster, Ölstandfenster, Oil Level Pointer |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |