Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LIQUI MOLY Schleifpaste 1500 250ml Verpackungseinheit = 6 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Photo
Photo
Artikel-Nr.:
     183-900780-21758
Hersteller:
     Liqui Moly
Herst.-Nr.:
     21758
EAN/GTIN:
     4100420217586
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Poliercreme
Poliermasse
Polierpaste
Polierpasten-Riegel

Beschreibung:

Als wirkungsvoller Problemlöser entfernt diese Paste mühelos sehr stark verwitterte Lacke, tiefe Kratzer sowie Orangenhaut und glättet die Lackoberfläche. Behandelte Flächen können im Anschluss direkt lackiert werden. Silikonfrei und poliermaschinengeeignet.

Einsatzgebiet:

Zum Entfernen von tiefen Kratzern, Orangenhaut und extrem verwitterten Lacken.

Anwendung:

1. Zu behandelnde Flächen vorab mit Autowaschshampoo gründlich reinigen und sorgfältig trocknen.
2. Vor Gebrauch gut schütteln.
3. Anschließend Schleifpaste 1500 auf Handpolierschwamm hart (Art.-Nr. 21782) oder Microfasertuch (Art.-Nr. 1651) geben und mit kreisenden Bewegungen gleichmäßig dünn auftragen. Hinweis: Vorsicht an Karosserieübergängen, da das Produkt sehr abrasiv wirkt!
4. Nach dem Auftragen die Politurrückstände mit Microfasertuch Lack (Art.-Nr. 21783) auspolieren.
Empfehlung: Abschließend mit Hart- &, Schutzwachs versiegeln, um den Lack langfristiger zu schützen.
Hinweis: Nicht bei direkter Hitzeeinwirkung oder auf heißen Lackflächen anwenden!

  • EUH208 Enthält Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
  • EUH210 .
  • Weitere Informationen:
    Verpackungseinheit (Stück):
    6 Verpackungseinheit (
    Gebindeart:
    Tube Kunststoff Gebindeart
    Gebindeinhalt:
    250ml Gebindeinhalt
    Gewicht (kg):
    0,317 Gewicht (kg)
    Gefahrenhinweise:
    EUH208 Enthält Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. | EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
    Weitere Suchbegriffe: Schleifpaste, polierpaste, 21758
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 58,80*
      
    Preis gilt ab 4 Packungen
    1 Packung enthält 6 Stück (ab € 9,80* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Packung
    € 65,40*
    € 77,83
    pro Packung
    ab 2 Packungen
    € 63,00*
    € 74,97
    pro Packung
    ab 3 Packungen
    € 61,20*
    € 72,83
    pro Packung
    ab 4 Packungen
    € 58,80*
    € 69,97
    pro Packung
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.