Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TYTAN RH1-Hauptschutz Lasttrennschalter D02 mit Überwachung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1849-IS504858--
Hersteller:
     Schrack Technik
Herst.-Nr.:
     IS504858--
EAN/GTIN:
     9004840651294
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lasttrenner
Lasttrennschalter
lasttrenner
Weitere Informationen:
Ausführung:
60mm-D02-Lasttrennschalter
Ausstattung:
Hauptschutz
Bauteil:
D02-Neozed
Dimension:
20x5mm;20x10mm;30x5mm;30x10mm
Pole:
3
Serie:
TYTAN R
Sicherungsgröße:
<16A | 20A | 25A | 32A | 35A | 40-63A
System:
60mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,16*
€ 138,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,79*
€ 135,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,22*
€ 128,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,01*
€ 124,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,89*
€ 106,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.