Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stöpsel LaserLite Taschenpackung 3301105


Menge:  Box  
Produktinformationen
Stöpsel LaserLite Taschenpackung 3301105
Stöpsel LaserLite Taschenpackung 3301105
Stöpsel LaserLite Taschenpackung 3301105
Artikel-Nr.:
     1885-1320173044
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     3301105
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nachfüllpack Gehörschutzspender
Einweg-Ohrstöpsel
Gehörschutzstöpsel
Mehrweggehörschutzstöpsel
Gehörschutzstöpsel, gut sichtbar durch lebhafte Farben, der sich ausdehnende Schaumstoff passt sich praktisch an jedes Ohr an, T-Form macht das Einsetzen und Herausnehmen besonders einfach, hygienisch paarweise in Tüten verpackt. Latexfrei.
Weitere Informationen:
Norm:
EN 352-2
Material:
PU-Schaumstoff
Farbe:
Gelb-pink
Gewicht:
ca. 1 g
SNR-Wert:
35 dB
Inhalt:
1 Box = 200 Paar
Weitere Suchbegriffe: Ohrpfropfen, gehörschutzstöpsel
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
2000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,1313*
€ 0,1673*
3 Tage
1000
200
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,092*
€ 0,1683*
2 Tage
21800
200
pro Stück
€ 5,45*
ab € 0,1274*
€ 0,1874*
3 Tage
26400
200
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,1321*
€ 0,19415*
Lager 1885
unbekannt
1
pro Box
€ 4,95*
ab € 25,12*
€ 77,38*
Menge:  Box  
Preise: Lager 1885
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 77,38*
€ 92,08
pro Box
ab 2 Boxen
€ 54,17*
€ 64,46
pro Box
ab 5 Boxen
€ 36,12*
€ 42,98
pro Box
ab 10 Boxen
€ 33,86*
€ 40,29
pro Box
ab 20 Boxen
€ 32,64*
€ 38,84
pro Box
ab 50 Boxen
€ 27,16*
€ 32,32
pro Box
ab 100 Boxen
€ 26,09*
€ 31,05
pro Box
ab 500 Boxen
€ 25,23*
€ 30,02
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 25,12*
€ 29,89
pro Box
1 Box enthält 200 Paar (ab € 0,1256* pro Paar)
Lagerstand: Lager 1885
Versand: Lager 1885
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1885
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moldex/Metric
7600
ab € 0,103*
Ähnlich
Moldex/Metric
7700
ab € 0,102*
Ähnlich
Moldex/Metric
7802
ab € 0,02462*
Ähnlich
Moldex/Metric
7800
ab € 0,12*
Ähnlich
Moldex/Metric
6421
ab € 0,99*
Ähnlich
Bilsom
1005073
ab € 0,14545*
Ähnlich
Bilsom
1005074
ab € 26,50*
Ähnlich
Bilsom
303L
ab € 16,28*
Ähnlich
Honeywell
1011282
ab € 25,98*
Ähnlich
RS Pro
9185703
ab € 53,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.