| |
|
| Artikel-Nr.: 1885-1320182010 Herst.-Nr.: 3301120 EAN/GTIN: 033552002901 |
| |
|
| | |
| Einweg-Gehörschutzstöpsel, ideal für Personen mit kleineren Gehörgängen, Polyurethanschaum dehnt sich sanft aus und ist durch den geringen Ausdehndruck auch bei langer Tragedauer bequem, T-Form macht Handhabung und Einsetzen besonders einfach, hygienisch paarweise in Tüten verpackt. Weitere Informationen: | | Norm: | EN 352-2 | Material: | PU-Schaumstoff | Farbe: | Grün | Gewicht: | ca. 2 g | SNR-Wert: | 34 dB | Inhalt: | 1 Box = 200 Paar | Verpackung: | 1 Box = 200 Paar |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 25,08* | € 31,74* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 25,07* | € 31,89* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,45* | ab € 25,74* | € 32,53* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 26,77* | € 33,73* | | | | Lager 1885 | | | | 1 | | pro Box | € 4,95* | ab € 17,55* | € 52,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1885 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 200 Stück (ab € 0,08775* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1885 | | Versand: Lager 1885 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1885 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|