Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stöpsel 303, Paarweise, Größe L, 1005073


Menge:  Box  
Produktinformationen
Stöpsel 303, Paarweise, Größe L, 1005073
Stöpsel 303, Paarweise, Größe L, 1005073
Stöpsel 303, Paarweise, Größe L, 1005073
Stöpsel 303, Paarweise, Größe L, 1005073
Artikel-Nr.:
     1885-1325160901
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1005073
EAN/GTIN:
     7312550050736
Suchbegriffe:
Nachfüllpack Gehörschutzspender
Einweg-Ohrstöpsel
Gehörschutzstöpsel
Mehrweggehörschutzstöpsel
Dämmstarker Gehörschutzstöpsel aus Schaumstoff, konisch vorgeformt für optimalen, sicheren Sitz im Gehörgang, hygienisch glatte Oberfläche, paarweise verpackt, 2 Größen für optimalen sicheren Sitz und Schutz.
Weitere Informationen:
Norm:
EN 352-2
Material:
PU-Schaumstoff
Farbe:
Gelb-weiß
Gewicht:
ca. 2 g
SNR-Wert:
33 dB
Anwendung:
Mittlere bis hohe Lärmpegel, ganztägig tragbar
Inhalt:
1 Spenderbox = 200 Paar
Größe:
L
Angebote (40)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
80600
200
pro Paar
€ 8,90*
ab € 0,14545*
€ 0,19145*
2 Tage
79000
200
pro Paar
€ 6,80*
ab € 0,1797*
€ 0,2314*
4 Tage
10000
200
pro Paar
€ 7,90*
ab € 0,1996*
€ 0,2496*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 14,09*
€ 17,49*
Lager 1885
unbekannt
1
pro Box
€ 4,95*
ab € 27,19*
€ 75,82*
Menge:  Box  
Preise: Lager 1885
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 75,82*
€ 90,23
pro Box
ab 2 Boxen
€ 53,07*
€ 63,15
pro Box
ab 5 Boxen
€ 35,39*
€ 42,11
pro Box
ab 10 Boxen
€ 33,18*
€ 39,48
pro Box
ab 20 Boxen
€ 31,98*
€ 38,06
pro Box
ab 50 Boxen
€ 28,07*
€ 33,40
pro Box
ab 100 Boxen
€ 27,78*
€ 33,06
pro Box
ab 500 Boxen
€ 27,20*
€ 32,37
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 27,19*
€ 32,36
pro Box
1 Box enthält 200 Paar (ab € 0,13595* pro Paar)
Lagerstand: Lager 1885
Versand: Lager 1885
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1885
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moldex/Metric
7600
ab € 0,103*
Ähnlich
Moldex/Metric
7700
ab € 0,102*
Ähnlich
Moldex/Metric
7802
ab € 0,02462*
Ähnlich
Moldex/Metric
7800
ab € 0,12*
Ähnlich
Bilsom
20283102
ab € 28,96*
Ähnlich
Bilsom
20283103
ab € 29,49*
Ähnlich
Moldex/Metric
6421
ab € 0,99*
Ähnlich
Bilsom
1005074
ab € 26,50*
Ähnlich
Bilsom
1006187
ab € 19,94*
Ähnlich
Bilsom
303L
ab € 16,28*
Ähnlich
Bilsom
1005952
ab € 3,32*
Ähnlich
Bilsom
1005980
ab € 1,31*
Ähnlich
Honeywell
1000106
ab € 34,13*
Ähnlich
Honeywell
1011282
ab € 25,98*
Ähnlich
Honeywell
149256
ab € 40,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.