Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stöpsel 303 L Taschenpackung 1007192


Menge:  Behälter  
Produktinformationen:
Stöpsel 303 L Taschenpackung 1007192
Stöpsel 303 L Taschenpackung 1007192
Stöpsel 303 L Taschenpackung 1007192
Stöpsel 303 L Taschenpackung 1007192
Artikel-Nr.:
     1885-1325161110
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1007192
EAN/GTIN:
     7312550071922
Suchbegriffe:
Nachfüllpack Gehörschutzspender
Einweg-Ohrstöpsel
Gehörschutzstöpsel
Mehrweggehörschutzstöpsel
Dämmstarker Gehörschutzstöpsel aus Schaumstoff, konisch vorgeformt für optimalen, sicheren Sitz im Gehörgang, hygienisch glatte Oberfläche, 2 Größen für sicheren Sitz und Schutz.
Weitere Informationen:
Norm:
EN 352-2
Material:
PU-Schaumstoff
Farbe:
Gelb-weiß
Gewicht:
ca. 1 g
SNR-Wert:
33 dB
Anwendung:
Mittlere bis hohe Lärmpegel, ganztägig
Inhalt:
1 Box = 20 Taschenpackungen à 10 Paar
Größe:
L
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 29,35*
€ 37,52*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 30,11*
€ 37,53*
8 Tage
16
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 30,22*
€ 38,79*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 30,07*
€ 38,92*
Lager 1885
unbekannt
1
pro Behälter
€ 4,95*
ab € 29,62*
€ 84,00*
Menge:  Behälter  
Preise: Lager 1885
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Behälter
€ 84,00*
€ 99,96
pro Behälter
ab 2 Behälter
€ 58,80*
€ 69,97
pro Behälter
ab 5 Behälter
€ 38,87*
€ 46,26
pro Behälter
ab 10 Behälter
€ 35,28*
€ 41,98
pro Behälter
ab 20 Behälter
€ 32,73*
€ 38,95
pro Behälter
ab 3000 Behälter
€ 29,62*
€ 35,25
pro Behälter
1 Behälter enthält 200 Paar (ab € 0,1481* pro Paar)
Lagerstand: Lager 1885
Versand: Lager 1885
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1885
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bilsom
20283103
ab € 29,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.