| |
|
| Artikel-Nr.: 1885-1410160550 Herst.-Nr.: 1005630 EAN/GTIN: 7312550056301 |
| | |
|
| | |
| Partikelmaske FFP3, mit Ausatemventil und Dichtlippe im Nasenbereich, Faltmaske ultraflach gefaltet, farbiger Nasensteg zur Kennzeichnung der Schutzstufe, frei von PVC, Latex und Silikon. Weitere Informationen: | | Norm: | EN 149:2001+A1:2009 | VdGW: | Bis zum 30-fachen AGW | Schutzstufe: | FFP3 NR | Farbe: | Weiß | Ausführung: | Mit Ausatemventil | Gewicht: | ca. 25 g/Box |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Feinstaubfiltermasken, Feinstaubmaske, Filtrierende Halbmaske, Partikelfiltrierende Halbmaske, Staubmaske, Atemschutzmaske FFP3, FFP-3, FFP3, FFP3 Atemschutzmaske, FFP3 Feinstaubmaske, FFP3 Maske, FFP3-Masken, Feinstaubmaske FFP3, feinstaubmasken ffp3, einweg halbmaske, filtrierende halbmaske ausatemventil |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 60 Tage | | | 10 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 37,72* | € 45,60* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,95* | ab € 39,85* | € 56,32* | | | | | | | | 1 | | pro Paket | € 8,95* | ab € 43,61* | € 58,47* | | | | Lager 1885 | | | | 1 | | pro Box | € 4,95* | ab € 33,44* | € 73,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1885 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 10 Stück (ab € 3,344* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1885 | | Versand: Lager 1885 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1885 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|