Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Combi-Latex 403+ Größe 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Combi-Latex 403+ Größe 10
Combi-Latex 403+ Größe 10
Combi-Latex 403+ Größe 10
Artikel-Nr.:
     1885-2140351110
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     403
EAN/GTIN:
     4008198740308
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Schwere Naturlatex-Handschuhe für grobe Arbeiten mit gleichzeitigem Chemikalienkontakt, grobe geraute Oberfläche erlaubt einen guten Griff auch bei feuchten Gegenständen, AQL< 0,65.
Weitere Informationen:
Norm:
EN 388 1121X, EN 374 BKLMNO
Farbe:
Beige
Material:
Naturlatex
Länge:
ca. 600 ± 25 mm
Anwendung:
Chemikalienschutz
Schutzklasse:
Kat. III
Stärke:
ca. 1,00 ± 0,10 mm
Beschaffenheit:
Sehr lange Stulpe
Gewicht:
ca. 382 g/Paar
Größe:
10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 8,66* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 54,67*
€ 65,06
pro Paar
ab 2 Paar
€ 38,05*
€ 45,28
pro Paar
ab 5 Paar
€ 26,19*
€ 31,17
pro Paar
ab 10 Paar
€ 22,31*
€ 26,55
pro Paar
ab 20 Paar
€ 20,92*
€ 24,89
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 17,32*
€ 20,61
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.