Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SafeGrip Handschuh Der Griffige Gr.M


Menge:  Paar  
Produktinformationen
SafeGrip Handschuh Der Griffige Gr.M
SafeGrip Handschuh Der Griffige Gr.M
Artikel-Nr.:
     1885-28007531
Hersteller:
     Vileda
Herst.-Nr.:
     BCU 101358
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Zusätzliche Wachsbehandlung der Außenseite für eine verbesserte Griffigkeit, geeignet im Reinigunssektor, Gastrobereich
Weitere Informationen:
Norm:
EN 388, EN 374
Farbe:
gelb
Material:
Naturlatex
Länge:
305 mm
Anwendung:
geeignet im Reinigunssektor, Gastrobereich
Stärke:
0,47 mm
Beschaffenheit:
Naturlatex, Baumwollvelourisierung
Größe:
M
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,62*
  
Preis gilt ab 30.000 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 0,81* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 4,95*
€ 5,89
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,43*
€ 4,08
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,37*
€ 2,82
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,03*
€ 2,42
pro Paar
ab 200 Paar
€ 1,97*
€ 2,34
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 1,62*
€ 1,93
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.