Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Erdkabel
>
Artikel
NYCY 4x2,5 qmm RE / 2,5 qmm Eca PVC-isoliertes Erd-Kabel, konz. Leiter
Menge:
Meter
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1886-M0016788
Hersteller:
Waskönig + Walter Kabel-Werk
Herst.-Nr.:
247516
EAN/GTIN:
4018730151745
Suchbegriffe:
Erdkabel
NYCY
nycy 4x2,5mm²
nycy 4x4
Erdkabel NYCY nach VDE 0276 Anwendung: Als Energie- und Steuerkabel zur Verwendung vorrangig für Industrie- und Schaltanlagen und in Kraftwerken, dort wo erhöhter mechanischer Schutz gegen Berührungsspannung gefordert wird. Aufbau: Leiter: Kupferleiter blank nach VDE 0295, (RE) rund eindrähtig Aderisolation: PVC Aderkenn- zeichnung: nach VDE 0293 Füllmantel Konzentrischer Leiter: aus blanken Kupferdrähten um die gemeinsame Aderumhüllung ver-seilt mit Gegenwendel aus Kupfer-band (Kupferdrähte in der Innen-lage, Kupferband in der Außenlage) Außenmantel: PVC schwarz Technische Daten: Nennspannung: 0,6 /1 kV Prüfspannung: 4 kV Temperatur- bereich: - 5 °C - + 50 °C (beim Verlegen) - 30 °C - + 70 °C (nach Verlegen) Betriebs- temperatur: + 70 °C (max.) Biegeradius: 12 x Kabeldurchmesser Flammwidrigkeit: nach VDE 0472 T. 804 Prüfart B (=IEC 332-1) Aderzahl x Nennquerschnitt qmm: 4 x 2,5RE/2,5 Außendurchmesser ca.: 16 Cu-Zahl (Kg/%m): 12,8 Gewicht (kg/%m): 40,0
... >
Kabel
>
Erdkabel
>
Erdkabel NYCY / NYCWY
Weitere Suchbegriffe:
nycy
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 2,03154*
Preis gilt ab 15.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,23154*
€ 3,84553
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,88154*
€ 3,42903
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,79154*
€ 3,32193
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,62154*
€ 3,11963
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,54154*
€ 3,02443
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 2,03154*
€ 2,41753
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen