Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Benning BENNING EV 3-2 Messadapter Prfg. EVSE-Ladestationen Wallboxen 044169


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1886-M0802704
Hersteller:
     Duspol Messgeräte
Herst.-Nr.:
     044169
EAN/GTIN:
     4014651441699
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladestation stationär
Elektroauto-Ladestation stationär
Ladestation Elektrofahrzeug
Wallbox
Benning EV 3-2. Der Prüfadapter ermöglicht mit dem Installationsprüfgerät BENNING IT 200/BENNING IT 130 die Sicherheits- und Funktionsprüfung von AC-Ladestationen (Wallboxen) für Elektrofahrzeuge gemäß DIN VDE 0100-600 und DIN VDE 0105-100 durchzuführen. Kompatibel für 1- und 3-phasige Ladestationen (EVSE) der Ladebetriebsart 3 mit Typ-2-Steckverbinder. Ermöglicht die sichere Kontaktierung des Installationsprüfgerätes mit der Ladestation. Simuliert für die Ladestation ein Elektrofahrzeug mit unterschiedlichen Zuständen. Drehschalter Proximity Pilot PP (Kabelsimulation): Simulation unterschiedlicher Strombelastbarkeiten (Kodierungen) der Ladekabel. Drehschalter Control Pilot CP (Fahrzeugsimulation): Simulation unterschiedlicher Fahrzeugzustände, wie A (nicht verbunden), B (verbunden, nicht bereit), C (laden ohne Belüftung), D (laden mit Belüftung) und E (Kurzschluss zwischen CP-PE). Separate Phasenanzeigen (L1/L2/L3) durch drei LEDs sobald Ladestation Energie bereitstellt. Prüfsteckdose und 4 mm Buchsen (L1/L2/L3/N/PE) für die einfache Verbindung mit Installationsprüfgerät. BNC-Anschluss zur Messung des pulsweitenmodulierten CP-Signals der Ladestation mit Oszilloskop. Überprüfung des EVSE-Verriegelungssystem ab Status B (Freigabe des Ladekabels wird blockiert). Stecktechnik sonstige. Werkstoff des Isoliermaterials sonstige. Messkreiskategorie CAT II. Max. Spannung Messkreiskategorie 300 V. Inklusive Schutztasche.
Weitere Suchbegriffe: e-auto-ladestation stationär
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 5,90*
ab € 457,84*
€ 498,27*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 461,57*
€ 498,29*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 461,44*
€ 498,54*
Frei Haus
ab € 466,87*
€ 504,81*
Lager 1886
4
€ 6,40*
ab € 476,82*
€ 515,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 515,08*
€ 612,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 513,64*
€ 611,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 497,97*
€ 592,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 489,63*
€ 582,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 476,82*
€ 567,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Benning
044103-ISO
ab € 1.272,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.