Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Hotel
>
Hygieneartikel
>
Haarpflege
>
Universalpinzette
>
Artikel
Bernstein 6-teiliger Satz ESD/EGB-Pinzetten im leitfähigen Ständer
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1927-B5-190V
Hersteller:
Bernstein
Herst.-Nr.:
5-190v
EAN/GTIN:
4250838514453
Suchbegriffe:
ESD-Pinzette
Flachpinzette
Gerade Pinzette
ISO-Pinzette
BERNSTEIN 6-teiliger Satz ESD/EGB-Pinzetten im leitfähigen Ständer
Pinzette aus leitfähigem, schwarzem, glasfaserverstärktem Kunststoffmaterial, 120 mm, mit abgerundeten Spitzen;
Pinzette aus leitfähigem, schwarzem, glasfaserverstärktem Kunststoffmaterial, 120 mm, mit abgesetzen, 3 mm breiten, gerade – flach – stumpfen Spitzen;
Pinzette aus leitfähigem, schwarzem, glasfaserverstärktem Kunststoffmaterial, 120 mm, mit abgesetzen, 6 mm breite, gerade-flach-breit Spitzen;
Pinzette aus leitfähigem, schwarzem, glasfaserverstärktem Kunststoffmaterial, 120 mm, spitz-abgewinkelt;
Pinzette aus leitfähigem, schwarzem, glasfaserverstärktem Kunststoffmaterial, 120 mm, gerade, super-spitz, Greiffläche abgesetzt;
Pinzetten mit Keramikspitzen, 130 mm, besonders schlank und spitz;
... >
Lager 1927
>
Bernstein
>
Pinzetten
Weitere Suchbegriffe:
Isolierpinzette
,
Pinzette isoliert
,
VDE-Pinzette
,
Keramik-Pinzette
,
Keramikpinzette
,
Pinzette Keramik
,
Kunststoff-Pinzetten
,
Kunststoffpinzette
,
Vollkunststoffpinzette
,
Kunststoffpinzetten-Sets
,
Kunststoffpinzettenset
,
ESD-Pinzetten-Sets
,
Pinzettensatz ESD
,
Pinzettensatz
,
Pinzettenset
,
Pinzettensortiment
,
Pinzettenbutler
,
Pinzettenhalter
,
Pinzettenstation
,
Pinzettenständer
,
Präzisionspinzetten-Sets
,
Präzisionspinzettensets
,
Arbeitspinzette
,
Universal-Pinzette
,
Universalpinzette
,
VDE-Pinzetten-Sets
,
VDE-Pinzettenset
,
kunststoff pinzetten
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4502
pro Stück
Frei Haus
ab € 112,45*
€ 138,34*
Lager 615
pro Stück
Frei Haus
ab € 108,49*
€ 138,35*
Lager 1927
1 Tag
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 109,82*
€ 139,64*
Lager 102
1 Tag
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 149,12*
€ 183,87*
Lager 1039
8 Tage
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 152,08*
€ 186,08*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1927
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,64*
€ 166,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,23*
€ 164,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,05*
€ 151,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,68*
€ 140,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,82*
€ 130,69
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1927
Versand:
Lager 1927
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 140,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1927
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein 5-121 Industriepinzette Stahl
Bernstein
5-121
€ 6,51*
Ähnlich
Bernstein 5-121-1 Industriepinzette Stahl
Bernstein
5-121-1
€ 7,41*
Ähnlich
Bernstein 5-121-6 Industriepinzette Stahl
Bernstein
5-121-6
€ 7,81*
Ähnlich
Bernstein 5-125 Industriepinzette Stahl
Bernstein
5-125
€ 4,15*
Ähnlich
Bernstein 5-155 Industriepinzette Stahl
Bernstein
5-155
€ 13,72*
Ähnlich
Bernstein 5-156 Industriepinzette Stahl
Bernstein
5-156
€ 17,87*
Ähnlich
Bernstein 5-161 Kabelklammer Edelstahl
Bernstein
5-161
€ 13,63*
Ähnlich
Bernstein 5-181 Industriepinzette Stahl
Bernstein
5-181
€ 9,25*
Ähnlich
Bernstein Tools 5-180 ESD Pinzette
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-180
€ 65,11*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.