Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal Standfuß für Flachbildschirm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht 2
Artikeldetailansicht 3
Artikeldetailansicht 4
Artikeldetailansicht 5
Artikeldetailansicht 6
Artikel-Nr.:
     1927-HP39L
Hersteller:
     Transmedia
Herst.-Nr.:
     HP39L
EAN/GTIN:
     4012386135135
Suchbegriffe:
TV-Standfuß
Universal Standfuß für Flachbildschirm, höhenverstellbar in 3 Stufen, 6° neigbar, Vesa 75-400mm, 37 bis 70 ", max. 50Kg, mit Kabelmanagement
Weitere Informationen:
belastbar bis maximal:
50 kg
höhenverstellbar:
3 Stufen
neigbar:
6 °
Vesa:
400 mm
maximale TV-Größe:
70 Zoll
Weitere Suchbegriffe: standfuß, flachbildschirm, monitor, vesa, neigbar, höhenverstellbar
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 14,88*
€ 21,31*
Lager 1927
4
€ 4,95*
ab € 14,60*
€ 21,34*
1 Tag
14
Frei Haus
ab € 18,89*
€ 26,86*
6 Tage
16
€ 6,99*
ab € 30,43*
€ 41,81*
Preise: Lager 1927
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 1927
Versand: Lager 1927
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 140,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1927
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MyWall
HP 38 L
ab € 47,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.