Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLASSIC KASAN Haushaltshandschuh STRONGHAND® Latex, gelb 30 cm, Gr.08


Menge:  Paar  
Produktinformationen
CLASSIC KASAN Haushaltshandschuh STRONGHAND® Latex, gelb 30 cm, Gr.08
CLASSIC KASAN Haushaltshandschuh STRONGHAND® Latex, gelb 30 cm, Gr.08
CLASSIC KASAN Haushaltshandschuh STRONGHAND® Latex, gelb 30 cm, Gr.08
Artikel-Nr.:
     1955-2000061814
Hersteller:
     Stronghand
Herst.-Nr.:
     0460_08 H
EAN/GTIN:
     4025888244373
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe

Safehand KASAN, Haushaltshandschuh

Material: Latex
Farbe: Gelb
Standard-Qualität
Rollrand
paarweise im Polybeutel
Größe: 08
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
0460_08 H
Werksnummer:
0460-08
Profil:
08 H
Gewicht netto Kg:
0,080000
Gewicht brutto Kg:
0,080000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
gelb
Groesse:
8
Material:
STANDARD-HAUSHALTHANDSCHUH, LATEX, GELB
Produktart:
Haushaltshandschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,54*
  
Preis gilt ab 720 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 144 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 144 Paar
€ 0,61*
€ 0,73
pro Paar
ab 288 Paar
€ 0,57*
€ 0,68
pro Paar
ab 720 Paar
€ 0,54*
€ 0,64
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.