| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000062750 Herst.-Nr.: 2122_5 EAN/GTIN: 4025888232332 |
| |
|
| | |
| RIBE REGEN LATZHOSE GELB CRAFTLAND NYLON/VINYL BESCHICHTET Material 100% Nylon/Vinyl-beschichtet
Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 2122_5 | Werksnummer: | 2122-5 | Gewicht netto Kg: | 0,540000 | Gewicht brutto Kg: | 0,540000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | gelb | Groesse: | 5-XXXL(66/68) | Material: | CRAFTLAND® NYLON/VINYL BESCHICHTET | Produktart: | Latzhose |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 5,35* | € 7,99* | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 8,44* | € 10,94* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 8,00* | € 11,94* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 8,53* | € 12,04* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 8,62* | € 12,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|