Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TYVEK XPERT 500 CLASSIC Schutzanzug Cat.3 TYP 5/6 Weiss, Gr.XXXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TYVEK XPERT 500 CLASSIC Schutzanzug Cat.3 TYP 5/6 Weiss, Gr.XXXL
TYVEK XPERT 500 CLASSIC Schutzanzug Cat.3 TYP 5/6 Weiss, Gr.XXXL
TYVEK XPERT 500 CLASSIC Schutzanzug Cat.3 TYP 5/6 Weiss, Gr.XXXL
Artikel-Nr.:
     1955-2000065105
Hersteller:
     DuPont
Herst.-Nr.:
     2920_5
EAN/GTIN:
     5450208013862
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall

CLASSIC XPERT TYVEK SCHUTZANZUG

CAT.3
TYP 5/6
WEISS Norm PSA Kategorie 3, TYP 5-B/6-B Material 100% Polyethylen, (HDPE Tyvek®) antistatisch ausgerüstet Farbe weiß Größen M-XXXL • Xtra Schutz gegen flüssige Chemikalien • Xtra Schutz gegen feste fliegende Partikel • Xtra Schutz dank innovativem Design und Komfort • partikeldicht gem. EN 13982-1 • begrenzt spritzdicht gem. EN 13034 • Kontaminationsschutz gegen radioaktive Partikel gem. EN 1073-2 • blut- und virendicht gem. EN 14126 • antistatisch gem. EN 1149-5 • hohe Atmungsaktivität durch Luft- und Wasserdampfdurchlässigkeit • Selbstsichernder Tyvek® Reißverschluss mit Abdeckung für höhere Schutzwirkung • Größerer Schieber am Reißverschluss für bessere Bedienung mit Handschuhen • Eingeklebter (nicht eingenähter) Gummizug in der Taille für hohen Schutz • Gummizüge an Arm- und Beinabschlüssen für optimalen Sitz (frei von Latex) • Durch die optimale Ergonomie rutschen die Ärmel nicht hoch, so dass keine Daumenschlaufen erforderlich sind • Kapuzenform sorgt für perfekten Sitz, auch bei Kopfbewegungen und ist optimal abgestimmt auf das Tragen einer Atemschutzmaske • Großzügig geschnittener Zwickel für mehr Bewegungsfreiheit • Ergonomischer Schnitt • gesteppte außenliegende Nähte ermöglichen höhere Dichtigkeit gegen Flüssigkeits-Sprühnebel
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
2920_5
Werksnummer:
2920-5
Gewicht netto Kg:
0,190000
Gewicht brutto Kg:
19,000000
Ursprungsland:
KH
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Groesse:
5-XXXL(66/68)
Material:
TYVEK® CAT.3, TYP 5-B/6-B, WEISS
Produktart:
Schutzanzug
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 5,16*
€ 6,28*
16 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,50*
ab € 5,44*
€ 7,22*
Lager 1955
190
1
€ 5,99*
ab € 5,01*
€ 7,35*
4 Tage
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 5,28*
€ 7,40*
11 Tage
76
1
€ 5,95*
ab € 5,58*
€ 7,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DuPont
C10954539
ab € 5,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.