Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundschlinge, WLL 1000 kg, Polyester, Länge: 1 m, SF 7:1, EN 1495-2, Violett


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Rundschlinge, WLL 1000 kg, Polyester, Länge: 1 m, SF 7:1, EN 1495-2, Violett
Rundschlinge, WLL 1000 kg, Polyester, Länge: 1 m, SF 7:1, EN 1495-2, Violett
Rundschlinge, WLL 1000 kg, Polyester, Länge: 1 m, SF 7:1, EN 1495-2, Violett
Artikel-Nr.:
     1955-2000067512
Hersteller:
     Tector
Herst.-Nr.:
     84520_1 M
EAN/GTIN:
     4025888219654
Suchbegriffe:
Kranschlinge
Rundschlinge
rundschlinge violett 1000 kg 1 m
kranschlinge 1m

RUNDSCHLINGE, WLL 1000 kg

Norm: EN 1495-2
Material: Polyester, Einfachmantel
SF: 7 : 1
Länge: 1 m
Umfang: 2 m
Farbe: Violett
hohe Tragfertigkeit bei geringem Eigengewicht
sehr flexibles Material

Verwendungsart alle Angaben in kg

WLL direkt: 1000
WLL umgelegt: 2000
WLL geschnürt: 800
WLL umgelegt, ß = 45° : 1400
WLL umgelegt, ß = 60° : 1000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
84520_1 M
Werksnummer:
84520-1M
Gewicht netto Kg:
0,130000
Gewicht brutto Kg:
0,160000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
1 METER
Material:
EINFACHMANTEL, SF 7 1 TECTOR®
Produktart:
Rundschlinge
Weitere Suchbegriffe: kranschlinge 1000kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,636* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,14*
€ 44,1966
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,97*
€ 42,8043
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,41*
€ 39,7579
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,86*
€ 39,1034
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,79*
€ 37,8301
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,36*
€ 31,3684
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.