Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Hebezeuge
>
Krane
>
Kranzubehör
>
Rundschlinge
>
Artikel
Rundschlinge, WLL 1000 kg, Polyester, Länge: 1,5 m, SF 7:1, EN 1495-2, Violett
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1955-2000067513
Hersteller:
Tector
Herst.-Nr.:
84520_1,5 M
EAN/GTIN:
4025888219661
Suchbegriffe:
Kranschlinge
Rundschlinge
rundschlinge violett 1000 kg 1,5 m
kranschlinge 1000kg
RUNDSCHLINGE, WLL 1000 kg
Norm: EN 1495-2
Material: Polyester, Einfachmantel
SF: 7 : 1
Länge: 1,5 m
Umfang: 3 m
Farbe: Violett
hohe Tragfertigkeit bei geringem Eigengewicht
sehr flexibles Material
Verwendungsart alle Angaben in kg
WLL direkt: 1000
WLL umgelegt: 2000
WLL geschnürt: 800
WLL umgelegt, ß = 45° : 1400
WLL umgelegt, ß = 60° : 1000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
84520_1,5 M
Werksnummer:
84520-1,5M
Gewicht netto Kg:
0,130000
Gewicht brutto Kg:
0,160000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
1,5 METER
Material:
EINFACHMANTEL, SF 7 1 TECTOR®
Produktart:
Rundschlinge
Ausfuehrung:
Promat
... >
Technischer Handel
>
Lager 1955
>
Feldtmann
Weitere Suchbegriffe:
kranschlinge 1.5m
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1,98*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen