Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundschlinge, WLL 2000 kg, Polyester, Länge: 2 m, SF 7:1, EN 1495-2, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundschlinge, WLL 2000 kg, Polyester, Länge: 2 m, SF 7:1, EN 1495-2, Grün
Rundschlinge, WLL 2000 kg, Polyester, Länge: 2 m, SF 7:1, EN 1495-2, Grün
Rundschlinge, WLL 2000 kg, Polyester, Länge: 2 m, SF 7:1, EN 1495-2, Grün
Artikel-Nr.:
     1955-2000067518
Hersteller:
     Tector
Herst.-Nr.:
     84522_2 M
EAN/GTIN:
     4025888219715
Suchbegriffe:
Kranschlinge
Rundschlinge
rundschlinge grün 2000 kg 2 m
kranschlinge 2m

RUNDSCHLINGE, WLL 2000 kg

Norm: EN 1495-2
Material: Polyester, Einfachmantel
SF: 7 : 1
Länge: 2 m
Umfang: 4 m
Farbe: Grün
hohe Tragfertigkeit bei geringem Eigengewicht
sehr flexibles Material

Verwendungsart alle Angaben in kg

WLL direkt: 2000
WLL umgelegt: 4000
WLL geschnürt: 1600
WLL umgelegt, ß = 45° : 2800
WLL umgelegt, ß = 60° : 2000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
84522_2 M
Werksnummer:
84522-2M
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
2 METER
Material:
EINFACHMANTEL, SF 7 1 TECTOR®
Produktart:
Rundschlinge
Weitere Suchbegriffe: rundschlinge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,28*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.