Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundschlinge, WLL 3000 kg, Polyester, Länge: 1,5 m, SF 7:1, EN 1495-2, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundschlinge, WLL 3000 kg, Polyester, Länge: 1,5 m, SF 7:1, EN 1495-2, Gelb
Rundschlinge, WLL 3000 kg, Polyester, Länge: 1,5 m, SF 7:1, EN 1495-2, Gelb
Rundschlinge, WLL 3000 kg, Polyester, Länge: 1,5 m, SF 7:1, EN 1495-2, Gelb
Artikel-Nr.:
     1955-2000067522
Hersteller:
     Tector
Herst.-Nr.:
     84524_1,5 M
EAN/GTIN:
     4025888219753
Suchbegriffe:
Kranschlinge
Rundschlinge
rundschlinge gelb 3000kg 1,5m
kranschlinge 3000 kg

RUNDSCHLINGE, WLL 3000 kg

Norm: EN 1495-2
Material: Polyester, Einfachmantel
SF: 7 : 1
Länge: 1,5 m
Umfang: 3 m
Farbe: Gelb
hohe Tragfertigkeit bei geringem Eigengewicht
sehr flexibles Material

Verwendungsart alle Angaben in kg

WLL direkt: 3000
WLL umgelegt: 6000
WLL geschnürt: 2400
WLL umgelegt, ß = 45° : 4200
WLL umgelegt, ß = 60° : 3000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
84524_1,5 M
Werksnummer:
84524-1,5M
Gewicht netto Kg:
0,855000
Gewicht brutto Kg:
0,855000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
gelb
Groesse:
1,5 METER
Material:
EINFACHMANTEL, SF 7 1 TECTOR®
Produktart:
Rundschlinge
Ausfuehrung:
Promat
Weitere Suchbegriffe: kranschlinge 1.5m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,81*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.