Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundschlinge, WLL 4000 kg, Polyester, Länge: 1 m, SF 7:1, EN 1495-2, Grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Rundschlinge, WLL 4000 kg, Polyester, Länge: 1 m, SF 7:1, EN 1495-2, Grau
Rundschlinge, WLL 4000 kg, Polyester, Länge: 1 m, SF 7:1, EN 1495-2, Grau
Rundschlinge, WLL 4000 kg, Polyester, Länge: 1 m, SF 7:1, EN 1495-2, Grau
Artikel-Nr.:
     1955-2000067526
Hersteller:
     Tector
Herst.-Nr.:
     84526_1 M
EAN/GTIN:
     4025888219791
Suchbegriffe:
Kranschlinge
Rundschlinge
rundschlinge 4t 1m
kranschlinge 1m

RUNDSCHLINGE, WLL 4000 kg

Norm: EN 1495-2
Material: Polyester, Einfachmantel
SF: 7 : 1
Länge: 1 m
Umfang: 2 m
Farbe: Grau
hohe Tragfertigkeit bei geringem Eigengewicht
sehr flexibles Material

Verwendungsart alle Angaben in kg

WLL direkt: 4000
WLL umgelegt: 8000
WLL geschnu?rt: 3200
WLL umgelegt, ß = 45° : 5600
WLL umgelegt, ß = 60° : 4000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
84526_1 M
Werksnummer:
84526-1M
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
1 METER
Material:
EINFACHMANTEL, SF 7 1 TECTOR®
Produktart:
Rundschlinge
Weitere Suchbegriffe: rundschlinge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 5,084* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 68,44*
€ 81,4436
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 65,25*
€ 77,6475
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 62,26*
€ 74,0894
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 60,79*
€ 72,3401
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 58,60*
€ 69,734
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 50,84*
€ 60,4996
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.