Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundschlinge, WLL 4000 kg, Polyester, Länge: 2 m, SF 7:1, EN 1495-2, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundschlinge, WLL 4000 kg, Polyester, Länge: 2 m, SF 7:1, EN 1495-2, Grau
Rundschlinge, WLL 4000 kg, Polyester, Länge: 2 m, SF 7:1, EN 1495-2, Grau
Rundschlinge, WLL 4000 kg, Polyester, Länge: 2 m, SF 7:1, EN 1495-2, Grau
Artikel-Nr.:
     1955-2000067527
Hersteller:
     Tector
Herst.-Nr.:
     84526_2 M
EAN/GTIN:
     4025888219807
Suchbegriffe:
Kranschlinge
Rundschlinge
rundschlinge grau 2m
kranschlinge 2m

RUNDSCHLINGE, WLL 4000 kg

Norm: EN 1495-2
Material: Polyester, Einfachmantel
SF: 7 : 1
Länge: 2 m
Umfang: 4 m
Farbe: Grau
hohe Tragfertigkeit bei geringem Eigengewicht
sehr flexibles Material

Verwendungsart alle Angaben in kg

WLL direkt: 4000
WLL umgelegt: 8000
WLL geschnu?rt: 3200
WLL umgelegt, ß = 45° : 5600
WLL umgelegt, ß = 60° : 4000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
84526_2 M
Werksnummer:
84526-2M
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
2 METER
Material:
EINFACHMANTEL, SF 7 1 TECTOR®
Produktart:
Rundschlinge
Weitere Suchbegriffe: rundschlinge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.