Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundschlinge, WLL 4000 kg, Polyester, Länge: 3 m, SF 7:1, EN 1495-2, Grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Rundschlinge, WLL 4000 kg, Polyester, Länge: 3 m, SF 7:1, EN 1495-2, Grau
Rundschlinge, WLL 4000 kg, Polyester, Länge: 3 m, SF 7:1, EN 1495-2, Grau
Rundschlinge, WLL 4000 kg, Polyester, Länge: 3 m, SF 7:1, EN 1495-2, Grau
Artikel-Nr.:
     1955-2000067528
Hersteller:
     Tector
Herst.-Nr.:
     84526_3 M
EAN/GTIN:
     4025888219814
Suchbegriffe:
Kranschlinge
Rundschlinge
rundschlinge 4000kg 3m
kranschlinge 3m

RUNDSCHLINGE, WLL 4000 kg

Norm: EN 1495-2
Material: Polyester, Einfachmantel
SF: 7 : 1
Länge: 3 m
Umfang: 6 m
Farbe: Grau
hohe Tragfertigkeit bei geringem Eigengewicht
sehr flexibles Material

Verwendungsart alle Angaben in kg

WLL direkt: 4000
WLL umgelegt: 8000
WLL geschnu?rt: 3200
WLL umgelegt, ß = 45° : 5600
WLL umgelegt, ß = 60° : 4000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
84526_3 M
Werksnummer:
84526-3M
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
3 METER
Material:
EINFACHMANTEL, SF 7 1 TECTOR®
Produktart:
Rundschlinge
Weitere Suchbegriffe: rundschlinge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 104,21*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 10,421* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 134,52*
€ 160,0788
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 130,43*
€ 155,2117
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 122,51*
€ 145,7869
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 120,90*
€ 143,871
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 104,21*
€ 124,0099
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.