| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000091224 Herst.-Nr.: NM.42A EAN/GTIN: 3148516560933 |
| |
|
| | |
| Facom NM.42A IMPACT-Steckschluessel 1" 42 mm IMPACT-Steckschlüssel Antrieb Innenvierkant 25,4 mm (1") Abtrieb Sechskant-Profil SW 42 mm Produktstärken: Verwendung zu Ihrer Sicherheit nur mit geeigneten Ringen und Sicherungsstiften Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | NM.42A | Werksnummer: | NM.42A | Gewicht netto Kg: | 0,970000 | Gewicht brutto Kg: | 0,970000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | „Impact"-Serie |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, 1 zoll knarrenkasten, 6kt steckschlüssel |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 55,68* | € 70,29* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 53,12* | € 70,64* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 57,80* | € 74,79* | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 60,93* | € 76,39* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 66,02* | € 84,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|