| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000091654 Herst.-Nr.: R.360 EAN/GTIN: 3148518525961 |
| |
|
| | |
| Facom R.360 Umschaltknarre 1/4" mit 360° Drehgriff Umschaltknarre mit Drehgriff 360° Abtrieb Außenvierkant 6,3 mm (1/4") Produktstärken: Mechanismus mit Drehgriff: Sie arbeiten doppelt so schnell, selbst an schwer zugänglichen Stellen Mechanismus mit 60 Zähnen für einen Drehwinkel von 6° Sicherheitsverriegelung des Steckschlüssels: die Steckschlüssel gehen nicht mehr in Ihren Maschinen verloren Durch das "Vollhand"-System ist es möglich, beim Anziehen (Lösen) auf den Kopf der Umschaltknarre zu drücken, ohne dabei versehentlich die Drehrichtung umzukehren Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | R.360 | Werksnummer: | R.360 | Gewicht netto Kg: | 0,142000 | Gewicht brutto Kg: | 0,142000 | Ursprungsland: | TW | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Umschaltknarre |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 30,18* | € 41,41* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 31,36* | € 41,42* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 30,47* | € 41,77* | | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 31,09* | € 42,29* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 32,27* | € 42,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|