Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASATEX FMP3S Feinstaub-Maske FFP3 NR D, EN 149:2001: A1:2009 FMP3S


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ASATEX FMP3S Feinstaub-Maske FFP3 NR D, EN 149:2001: A1:2009 FMP3S
ASATEX FMP3S Feinstaub-Maske FFP3 NR D, EN 149:2001: A1:2009 FMP3S
ASATEX FMP3S Feinstaub-Maske FFP3 NR D, EN 149:2001: A1:2009 FMP3S
Artikel-Nr.:
     1955-2000463194
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     FMP3S
EAN/GTIN:
     4029201127183
Suchbegriffe:
Einmal-Halbmaske
Einweg-Halbmaske
FFP-Maske
Feinstaubfiltermasken
EN 149:2001 + A1:2009 Ausatemventil gefaltet einzeln hygienisch verpackt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
FMP3S
Werksnummer:
FMP3S
Länge netto mm:
630,00
Breite netto mm:
240,00
Höhe netto mm:
470,00
Gewicht netto Kg:
0,030000
Gewicht brutto Kg:
0,030000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Feinstaubmaske
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 1,1695* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,66*
€ 40,0554
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,36*
€ 37,3184
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,75*
€ 35,4025
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,96*
€ 34,4624
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,13*
€ 33,4747
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,39*
€ 27,8341
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.